C4060シリーズ F.Mコンビネーション

C4060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC4060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC4060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC4060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC4060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC4060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC4060シリーズ F.Mコンビネーション - CKDC4060シリーズ F.Mコンビネーション - CKD
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)内容量1個
全652種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
ドレン排出
652種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81306863C4060-8-W-FRcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81307265C4060-8G-W-FGG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81308062C4060-8N-W-FNPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81302347C4060-10-W-F1YRcRc3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
25,600
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81302776C4060-10G-W-FGG3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81303573C4060-10N-W-FNPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81304377C4060-15-W-FZRcRc1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
25,470
23,775
26,153(税込)
8日以内出荷
返品不可
81304842C4060-15G-W-FGG1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81305646C4060-15N-W-FNPTNPT1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306443C4060-20-W-F1ZRcRc3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
28,110
26,138
28,752(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306547C4060-20G-W-FGG3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
25,800
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306705C4060-20N-W-FNPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
25,800
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306872C4060-8-W-F1RcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81307274C4060-8G-W-F1GG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81308071C4060-8N-W-F1NPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81302356C4060-10-W-FRcRc3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81302785C4060-10G-W-F1GG3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81303582C4060-10N-W-F1NPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81304386C4060-15-W-F1YRcRc1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
25,600
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81304851C4060-15G-W-F1GG1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81305655C4060-15N-W-F1NPTNPT1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306452C4060-20-W-FZRcRc3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
28,110
26,138
28,752(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306556C4060-20G-W-F1GG3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
25,800
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306714C4060-20N-W-F1NPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
25,800
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306881C4060-8-W-F1-A10WRcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
24,980
23,075
25,383(税込)
8日以内出荷
返品不可
81307283C4060-8G-W-F1-J1GG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81308087C4060-8N-W-F1-J1NPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81302365C4060-10-W-F1RcRc3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81302794C4060-10G-W-F1-J1GG3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81303591C4060-10N-W-F1-J1NPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81304395C4060-15-W-FY-A15WRcRc1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
27,420
25,438
27,982(税込)
8日以内出荷
返品不可
81304867C4060-15G-W-F1-J1GG1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81305664C4060-15N-W-F1-J1NPTNPT1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306461C4060-20-W-FRcRc3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
25,800
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306565C4060-20G-W-F1-J1GG3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
25,800
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306723C4060-20N-W-F1-J1NPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
25,800
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306897C4060-8-W-F1-A15WRcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
24,980
23,075
25,383(税込)
8日以内出荷
返品不可
81307292C4060-8G-W-F-J1GG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81308096C4060-8N-W-F-J1NPTNPT1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81302374C4060-10-W-FX1RcRc3/8逆流れ(右→左)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81302803C4060-10G-W-F-J1GG3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81303607C4060-10N-W-F-J1NPTNPT3/8標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81304404C4060-15-W-FRcRc1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81304876C4060-15G-W-F-J1GG1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81305673C4060-15N-W-F-J1NPTNPT1/2標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
23,160
21,438
23,582(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306477C4060-20-W-F1RcRc3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
25,800
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306574C4060-20G-W-F-J1GG3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
25,800
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306732C4060-20N-W-F-J1NPTNPT3/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
25,800
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
81306906C4060-8-W-F1-A20WRcRc1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
24,980
23,075
25,383(税込)
8日以内出荷
返品不可
81307301C4060-8G-W-F1-A10GWGG1/4標準流れ(左→右)手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧排出無)
24,980
23,075
25,383(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする