タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
全3621種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
内容量
3621種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40028143CMK2-CB-20-251本2025復動形
5,050
4,480
4,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
40029902CMK2-CB-20-100-T3H-D-Y1本20100復動形
14,070
13,640
15,004(税込)
4日以内出荷
返品不可
40031661CMK2-CB-20-300-T2H-H-I1本20300復動形
12,690
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
82223574CMK2-CC-20-10-T0H-R-YB21個2010複動形・エアクッション付
9,680
9,125
10,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224143CMK2-CC-20-15-T3H-R1個2015複動形・エアクッション付
8,410
8,188
9,007(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224615CMK2-CC-20-201個2020複動形・エアクッション付
5,050
4,575
5,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
82225753CMK2-CC-20-30-T2H-D-Y1個2030複動形・エアクッション付
13,410
13,136
14,450(税込)
8日以内出荷
返品不可
82226137CMK2-CC-20-351個2035複動形・エアクッション付
5,160
4,713
5,184(税込)
8日以内出荷
返品不可
82227031CMK2-CC-20-42-T0H-H1個2042複動形・エアクッション付
7,250
6,963
7,659(税込)
8日以内出荷
返品不可
82227047CMK2-CC-20-45-FEI1個2045複動形・エアクッション付
7,270
6,813
7,494(税込)
8日以内出荷
返品不可
82228404CMK2-CC-20-551個2055複動形・エアクッション付
5,380
4,988
5,487(税込)
8日以内出荷
返品不可
82228815CMK2-CC-20-581個2058複動形・エアクッション付
5,380
4,988
5,487(税込)
8日以内出荷
返品不可
82229655CMK2-CC-20-701個2070複動形・エアクッション付
5,380
4,988
5,487(税込)
8日以内出荷
返品不可
82230951CMK2-CC-20-801個2080複動形・エアクッション付
5,600
5,190
5,709(税込)
8日以内出荷
返品不可
82230976CMK2-CC-20-831個2083複動形・エアクッション付
5,600
5,125
5,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
82230985CMK2-CC-20-851個2085複動形・エアクッション付
5,600
5,125
5,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
82230994CMK2-CC-20-90-T0H-D-Y1個2090複動形・エアクッション付
11,530
11,213
12,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
82231012CMK2-CC-20-951個2095複動形・エアクッション付
5,600
5,125
5,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224012CMK2-CC-20-115-T3H-R-Y1個20115複動形・エアクッション付
11,370
10,875
11,963(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224021CMK2-CC-20-1201個20120複動形・エアクッション付
6,260
5,675
6,243(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224055CMK2-CC-20-125-T0H-D-I1個20125複動形・エアクッション付
11,530
11,222
12,344(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224125CMK2-CC-20-140-T0H5-D-Y1個20140複動形・エアクッション付
13,730
13,138
14,452(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224134CMK2-CC-20-145-T0H-D-I1個20145複動形・エアクッション付
11,530
11,222
12,344(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224231CMK2-CC-20-150-T3H3-D-I1個20150複動形・エアクッション付
14,830
14,427
15,870(税込)
5日以内出荷
返品不可
82224554CMK2-CC-20-160-T2H-D-B21個20160複動形・エアクッション付
14,210
13,901
15,291(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224572CMK2-CC-20-1651個20165複動形・エアクッション付
6,920
6,363
6,999(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224606CMK2-CC-20-1801個20180複動形・エアクッション付
6,920
6,363
6,999(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224633CMK2-CC-20-200-T3H3-D-I1個20200複動形・エアクッション付
15,490
15,098
16,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
82224931CMK2-CC-20-2201個20220複動形・エアクッション付
7,690
6,913
7,604(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224947CMK2-CC-20-2301個20230複動形・エアクッション付
7,690
6,913
7,604(税込)
8日以内出荷
返品不可
82224956CMK2-CC-20-235-T0H3-H1個20235複動形・エアクッション付
10,160
9,513
10,464(税込)
8日以内出荷
返品不可
82225446CMK2-CC-20-250-T3H3-D-I1個20250複動形・エアクッション付
16,260
15,827
17,410(税込)
5日以内出荷
返品不可
82225726CMK2-CC-20-2701個20270複動形・エアクッション付
8,350
7,600
8,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
82225744CMK2-CC-20-2751個20275複動形・エアクッション付
8,350
7,600
8,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
82226103CMK2-CC-20-3201個20320複動形・エアクッション付
9,120
8,288
9,117(税込)
8日以内出荷
返品不可
82226112CMK2-CC-20-3301個20330複動形・エアクッション付
9,120
8,288
9,117(税込)
8日以内出荷
返品不可
82226121CMK2-CC-20-340-T2H5-D-B21個20340複動形・エアクッション付
17,950
17,375
19,113(税込)
8日以内出荷
返品不可
82226155CMK2-CC-20-350-T3H-D-I1個20350複動形・エアクッション付
16,930
16,494
18,143(税込)
8日以内出荷
返品不可
82226541CMK2-CC-20-390-T0H-D1個20390複動形・エアクッション付
13,960
13,475
14,823(税込)
8日以内出荷
返品不可
82226627CMK2-CC-20-400-T3H-D-I1個20400複動形・エアクッション付
17,590
17,173
18,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
82227056CMK2-CC-20-450-T3H-D-I1個20450複動形・エアクッション付
18,250
17,716
19,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
82227993CMK2-CC-20-500-T3H-D-I1個20500複動形・エアクッション付
19,020
18,625
20,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
82228422CMK2-CC-20-550-T3H-D-I1個20550複動形・エアクッション付
19,680
19,175
21,093(税込)
8日以内出荷
返品不可
82228876CMK2-CC-20-600-T3H-D-I1個20600複動形・エアクッション付
20,340
19,725
21,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
82229262CMK2-CC-20-650-T3H-D-I1個20650複動形・エアクッション付
21,110
20,413
22,454(税込)
8日以内出荷
返品不可
82229664CMK2-CC-20-700-T3H-D-I1個20700複動形・エアクッション付
21,770
21,100
23,210(税込)
8日以内出荷
返品不可
82230547CMK2-CC-20-750-T3H-D-I1個20750複動形・エアクッション付
22,540
21,788
23,967(税込)
8日以内出荷
返品不可
82231021CMK2-CC-20C-25-T3H-D-B21個2025複動形・エアクッション付
14,650
14,259
15,685(税込)
8日以内出荷
返品不可
82231082CMK2-CC-25-10-T0H-H-Y1個2510複動形・エアクッション付
9,660
9,100
10,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
82231773CMK2-CC-25-15-T0H-H1個2515複動形・エアクッション付
7,910
7,513
8,264(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする