DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ

DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ - CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ - CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ - CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ - CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ - CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ - CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ - CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ - CKD
(1件のレビュー)
内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
最高使用圧力(MPa)
作動方式
接続方式
ドレン排出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634282DT3000-10N-W3/81フロート式NPT竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
7,590
7,440
8,184(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634291DT3000-15N-W1/21フロート式NPT竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
7,590
7,580
8,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
82634307DT3000-10N-W-BW3/81フロート式NPT竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
7,860
7,690
8,459(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634316DT3000-10-W-BW3/81フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
7,860
7,690
8,459(税込)
6日以内出荷
返品不可
82634325DT3000-15-W-BW1/21フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
7,860
7,690
8,459(税込)
6日以内出荷
返品不可
82634334DT3000-10-W-C3/81フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
7,890
7,702
8,472(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634343DT3000-15-W-C1/21フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
7,890
7,702
8,472(税込)
28日以内出荷
返品不可
82634352DT3000-10-W-C-BW3/81フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
8,160
7,952
8,747(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634361DT3000-10-W-Z3/81フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
8,250
8,220
9,042(税込)
14日以内出荷
返品不可
82634377DT3000-15-W-Z1/21フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
8,250
8,220
9,042(税込)
10日以内出荷
返品不可
82634386DT3000-10-W-Z-BW3/81フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
8,520
8,274
9,101(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634395DT3000-15-W-Z-BW1/21フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
8,520
8,274
9,101(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634404DT3000-15-W-ZC1/21フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
8,550
8,488
9,337(税込)
32日以内出荷
返品不可
82634413DT3000-10-W-M3/81フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
9,270
9,024
9,926(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634422DT3000-10-W-M23/81フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
9,270
8,812
9,693(税込)
9日以内出荷
返品不可
82634431DT3000-15-W-M1/21フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
9,270
8,812
9,693(税込)
当日出荷
82634447DT3000-15-W-M21/21フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
9,270
8,812
9,693(税込)
14日以内出荷
返品不可
82634456DT3000-10-W-M2-BW3/81フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
9,540
9,277
10,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634465DT3000-10-W-M-BW3/81フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
9,540
9,277
10,205(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634474DT3000-15-W-M-BW1/21フロート式Rc竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
9,540
9,277
10,205(税込)
6日以内出荷
返品不可
82634501DT3000-W-BOWL-GUARD-----
710
638
702(税込)
6日以内出荷
返品不可
82634517DT3000-W-BOWL-GUARD-Z-----
710
638
702(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634526DT3000-PETCOCK-----
430
397
437(税込)
当日出荷
82634544DT3000-W-BOWL-Z-----
6,690
6,688
7,357(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634571DT3000-SCREEN-----
1,030
925
1,018(税込)
当日出荷
82634605DT3000-W-BOWL-M-----
7,620
7,613
8,374(税込)
26日以内出荷
返品不可
82634614DT3000-W-BOWL-M2-----
7,620
7,613
8,374(税込)
15日以内出荷
返品不可
82634623DT3000-PAC-BOX-KIT-----
1,120
1,013
1,114(税込)
6日以内出荷
返品不可
06722503DT3000-W-BOWL-----
6,110
6,100
6,710(税込)
当日出荷
82634553DT3000-BOWL-----
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
82634562DT3000-W-BOWL-----
7,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
82634483DT3000-BOWL-GUARD-----
560
取扱い終了
返品不可
82634492DT3000-BOWL-GUARD-Z-----
560
取扱い終了
返品不可
82634535DT3000-BOWL-Z-----
6,780
取扱い終了
返品不可
82634587DT3000-BOWL-M-----
7,730
取扱い終了
返品不可
82634596DT3000-BOWL-M2-----
7,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82634553DT3000-BOWL06722503DT3000-W-BOWLDT3000-BOWL DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ CKD 06722503DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズCKD1個
6,100
税込6,710
品番が変更になりました
82634562DT3000-W-BOWL06722503DT3000-W-BOWLDT3000-W-BOWL DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズ CKD 06722503DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルオープン形オートドレン 白色シリーズCKD1個
6,100
税込6,710
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82634447
2021-11-09
用途: 機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

エア-コンプレッサーの修理に、使うので、定期的に、購入することに、なります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする