EV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応)

EV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応) - CKDEV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応) - CKDEV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応) - CKDEV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応) - CKDEV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応) - CKDEV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応) - CKDEV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応) - CKDEV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応) - CKD
接続方式Rc流量(L/min)最大流量150(ANR)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82636041EV2100V-008-C13T電圧形DC0~10V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
73,980
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636057EV2100V-208-T4-20mA DCまたは1-5V DC1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
69,250
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636066EV2100V-008-C13電圧形DC0~10V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
70,730
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636075EV2100V-208-C134-20mA DCまたは1-5V DC1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
70,730
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636084EV2100V-008-C13B4電圧形DC0~10V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
71,280
64,163
70,579(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636093EV2100V-108-C13B4電圧形DC0~5V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
71,280
64,163
70,579(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636102EV2100V-208-C13B44-20mA DCまたは1-5V DC1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
71,280
64,163
70,579(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636111EV2100V-008-C13B4-P70電圧形DC0~10V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
84,870
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636127EV2100V-108-C13B4-P70電圧形DC0~5V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
84,870
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636136EV2100V-008-B4電圧形DC0~10V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
66,550
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636145EV2100V-108-B4電圧形DC0~5V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
66,550
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636154EV2100V-208-B44-20mA DCまたは1-5V DC1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
66,550
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
82636163EV2100V-008-C11B4電圧形DC0~10V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
70,510
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82636172EV2100V-108-C11B4電圧形DC0~5V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
70,510
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
82636181EV2100V-208-C11B4電流形DC4~20mA1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
70,510
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
82636197EV2100V-008-C11電圧形DC0~10V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
69,960
62,963
69,259(税込)
7日以内出荷
返品不可
82636206EV2100V-108-C11電圧形DC0~5V1/4DC24-0.096~-0.1013アナログ出力DC1~5V
69,960
62,963
69,259(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする