CKD
EV2100Vシリーズ パレクト電空レギュレータ(真空対応)
接続口径
1/4
接続方式
Rc
電源電圧(V)
DC24
入力信号
10kΩ可変抵抗または0-10VDC(内蔵10VDC電源に接続)
流量(L/min)
最大流量150(ANR)
モニター出力
アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)
-0.096~-0.1013
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637073
EV2100V-308-C13
CADデータダウンロード
¥
70,730
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください