曜日別特売

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) - CKD
(2件のレビュー)
内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
ドレン排出
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82650644F3000-8-W-F1ZRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
7,530
7,152
7,867(税込)
当日出荷
82650653F3000-8-W-FZRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
7,530
7,152
7,867(税込)
当日出荷
82650662F3000-8-W-F1-BWRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
7,140
6,663
7,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
82650671F3000-8-W-F-BWRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
7,130
6,580
7,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
82650687F3000-8-W-F1Rc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
6,870
6,481
7,129(税込)
当日出荷
82650696F3000-8-W-FX1Rc1/4Rc右→左手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
6,870
6,481
7,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
82650705F3000-8-W-FZ-A8WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
9,350
8,700
9,570(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650714F3000-8-W-FY-BWRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)0.3
8,400
7,800
8,580(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650723F3000-8-W-F1M-BWRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
8,520
7,900
8,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
82650732F3000-8-W-FM-BWRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,520
7,900
8,690(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650741F3000-8-W-F1YRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)0.3
8,130
7,538
8,292(税込)
3日以内出荷
返品不可
82650757F3000-8-W-FYRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)0.3
8,130
7,538
8,292(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650766F3000-8-G4-F1-BWRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
8,940
8,380
9,218(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650775F3000-8-G4-F-BWRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,940
8,275
9,103(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650784F3000-8-W-F1MRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
8,250
7,734
8,507(税込)
17日以内出荷
返品不可
82650793F3000-8-W-FMRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,250
7,638
8,402(税込)
14日以内出荷
返品不可
82650802F3000-8-W-FM1Rc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,250
7,638
8,402(税込)
9日以内出荷
返品不可
82650811F3000-8-W-F1-A10WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
8,690
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650827F3000-8-W-F1-A15WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
8,690
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650836F3000-8-W-F1-A8WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
8,690
8,038
8,842(税込)
4日以内出荷
返品不可
82650845F3000-8-W-F-A10WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,690
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650854F3000-8-W-F-A15WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,690
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650863F3000-8-W-F-A8WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,690
8,038
8,842(税込)
4日以内出荷
返品不可
82650872F3000-8-W-FX1-A8WRc1/4Rc右→左手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,690
8,038
8,842(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650881F3000-8-G4-FRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,670
8,013
8,814(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650897F3000-8-G4-F1Rc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
8,670
8,013
8,814(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650906F3000-8-G4-F1-A10WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
10,490
9,650
10,615(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650915F3000-8-G4-F1-A15WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
10,490
9,650
10,615(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650924F3000-8-G4-F1-A8WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
10,490
9,650
10,615(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650933F3000-8-G4-F-A10WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
10,490
9,650
10,615(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650942F3000-8-G4-F-A15WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
10,490
9,650
10,615(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650951F3000-8-G4-F-A8WRc1/4Rc左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
10,490
9,650
10,615(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650967F3000-8-P70-A10Rc1/4Rc左→右-5
8,250
7,463
8,209(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650976F3000-8-P70-A15Rc1/4Rc左→右-5
8,250
7,463
8,209(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650985F3000-8-P70-A8Rc1/4Rc左→右-5
8,250
7,463
8,209(税込)
15日以内出荷
返品不可
82650994F3000-8-X1-P70-A10Rc1/4Rc右→左-5
8,250
7,463
8,209(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651003F3000-8-X1-P70-A15Rc1/4Rc右→左-5
8,250
7,463
8,209(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651012F3000-8-X1-P70-A8Rc1/4Rc右→左-5
8,250
7,463
8,209(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651021F3000-8-C6-P70-A10Rc1/4Rc左→右-5
9,000
8,138
8,952(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651037F3000-8-C6-P70-A15Rc1/4Rc左→右-5
9,000
8,138
8,952(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651046F3000-8-C6-P70-A8Rc1/4Rc左→右-5
9,000
8,138
8,952(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651055F3000-8-Y-P70-A10Rc1/4Rc左→右-0.3
9,750
8,813
9,694(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651064F3000-8-Y-P70-A15Rc1/4Rc左→右-0.3
9,750
8,813
9,694(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651073F3000-8-Y-P70-A8Rc1/4Rc左→右-0.3
9,750
8,813
9,694(税込)
16日以内出荷
返品不可
82651082F3000-8-W-Z-BWRc1/4Rc左→右手動ドレンコック付5
5,210
4,713
5,184(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651091F3000-8-P70-BRc1/4Rc左→右-5
6,300
5,688
6,257(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651107F3000-8-X1-P70-BRc1/4Rc右→左-5
6,300
5,688
6,257(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651116F3000-8-C6-P70-BRc1/4Rc左→右-5
7,050
6,363
6,999(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651125F3000-8-Y-P70-BRc1/4Rc左→右-0.3
7,800
7,038
7,742(税込)
15日以内出荷
返品不可
82651134F3000-8-M6-P70-BRc1/4Rc左→右-5
7,760
7,000
7,700(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 82650687
2017-12-20
用途: マシン作動用
有限会社スタッフ・エム

納期が長すぎる、代替品なのに10日以上かかり、不便この上ない。納期確認せず発注したので、こちらのミスでしたが。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする