F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~)

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~) - CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~) - CKD
(4件のレビュー)
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82654747F3000-W-BOWL-Z--
2,750
2,506
2,757(税込)
当日出荷
82654756F3000-W-BOWL-FZ--
7,140
6,506
7,157(税込)
当日出荷
82654774F3000-W-BOWL-M1--
3,430
3,088
3,397(税込)
当日出荷
82654783F3000-W-BOWL-FM--
7,730
6,711
7,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
82654792F3000-W-BOWL-FM1--
7,730
6,711
7,382(税込)
15日以内出荷
返品不可
82654801F3000-W-BOWL-FRc3/8Rc
6,340
5,713
6,284(税込)
当日出荷
82654817F3000-W-BOWL-GUARD-Z--
710
646
711(税込)
当日出荷
82654826F3000-W-BOWL-GUARD--
710
646
711(税込)
当日出荷
82654835F3000-W-BOWL--
1,840
1,763
1,939(税込)
当日出荷
11760945F3000-W-BOWL-M--
3,430
3,167
3,484(税込)
15日以内出荷
返品不可
82654765F3000-W-BOWL-M--
3,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82654765F3000-W-BOWL-M11760945F3000-W-BOWL-MF3000-W-BOWL-M F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~) CKD 11760945F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-W~)CKD1個
3,167
税込3,484
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82654835
2022-10-13
用途: ボウルが割れたので交換用

元栓を開いて高圧が急にボウルにかかるとボウルに亀裂が入り、数年で割れるようです。エアーレギュレーターの先にタンクなどがあり、急にエアーが溜まらない環境なら割れないと思います。古いなら本体ごと交換も考慮したほうがいいです。

対象商品 : 82654835
2022-06-01
用途: ネギ剥き機のCKDエアフィルターM3000シリーズで使えました。
建設業・工事業

カップに1cmほどのひびが見えていたが、初めはOリングを交換してみた。それでもエア漏れの音がして、使用には問題がないものの不快なので、今度はカップを交換してみた。小さなひびからエア漏れしていたことが判明。本品はOリングも付録しており、リーズナブルな値段で満足です。モノタロウさん、部品供給をしてくださり、ありがとう。

対象商品 : 82654835
2018-07-18
用途: 自己責任ですがW3000でも使えました。

元はオートドレン付月のレギュレーターでしたが、途中にエアドライヤーも有るので早々ドレンは溜まらず
手動でも十分なのでこちらを購入しと取り付けました。もちろんエア漏れもなくちゃんと機能しています
こういう細かい部品を取り扱ってくれるのは助かります

5が参考にしています
対象商品 : 82654835
2017-03-28
用途: 古いレギュレーターの部品交換

こういった部品まで取りそろえていてくれるのは、非常に有り難い。
古くなったレギュレーターのオートドレンが壊れたため、今回は単純な手動ドレンコック付きにした。
手動ドレンは壊れる部分が無いため、経時劣化で割れるでもしない限り使用し続けられる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする