曜日別特売

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~)

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8G~) - CKD
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
ドレン排出
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82665563F4000-8G-W-F1-BWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
8,320
7,675
8,443(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665572F4000-8G-W-F1-J1-BWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
8,320
7,675
8,443(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665581F4000-8G-W-F-BWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,320
7,675
8,443(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665597F4000-8G-W-F-J1-BWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,320
7,675
8,443(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665606F4000-8G-W-FG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,010
7,363
8,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665615F4000-8G-W-F1G1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
8,010
7,363
8,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665624F4000-8G-W-F1-J1G1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
8,010
7,363
8,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665633F4000-8G-W-F-J1G1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
8,010
7,363
8,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665642F4000-8G-W-F1-A10GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665651F4000-8G-W-F1-A15GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665667F4000-8G-W-F1-A20GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665676F4000-8G-W-F1-A8GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665685F4000-8G-W-F1-J1-A10GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665694F4000-8G-W-F1-J1-A15GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665703F4000-8G-W-F1-J1-A20GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665712F4000-8G-W-F1-J1-A8GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665721F4000-8G-W-F-A10GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665737F4000-8G-W-F-A15GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665746F4000-8G-W-F-A20GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665755F4000-8G-W-F-A8GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665764F4000-8G-W-F-J1-A10GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665773F4000-8G-W-F-J1-A15GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665782F4000-8G-W-F-J1-A20GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665791F4000-8G-W-F-J1-A8GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665807F4000-8G-G4-F1-BWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
11,620
10,550
11,605(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665816F4000-8G-G4-F1-J1-BWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
11,620
10,550
11,605(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665825F4000-8G-G4-F-BWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
11,620
10,550
11,605(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665834F4000-8G-G4-F-J1-BWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
11,620
10,550
11,605(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665843F4000-8G-W-Y-BWG1/4G左→右手動ドレンコック付0.3
8,170
7,413
8,154(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665852F4000-8G-W-Y-J1-BWG1/4G左→右手動ドレンコック付0.3
8,170
7,413
8,154(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665861F4000-8G-G4-FG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
11,310
10,238
11,262(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665877F4000-8G-G4-F1G1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
11,310
10,238
11,262(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665886F4000-8G-G4-F1-J1G1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
11,310
10,238
11,262(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665895F4000-8G-G4-F-J1G1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
11,310
10,238
11,262(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665904F4000-8G-G4-F1-A10GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665913F4000-8G-G4-F1-A15GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665922F4000-8G-G4-F1-A20GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665931F4000-8G-G4-F1-A8GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665947F4000-8G-G4-F1-J1-A10GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665956F4000-8G-G4-F1-J1-A15GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665965F4000-8G-G4-F1-J1-A20GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665974F4000-8G-G4-F1-J1-A8GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665983F4000-8G-G4-F-A10GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82665992F4000-8G-G4-F-A15GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82666001F4000-8G-G4-F-A20GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82666017F4000-8G-G4-F-A8GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82666026F4000-8G-G4-F-J1-A10GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82666035F4000-8G-G4-F-J1-A15GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82666044F4000-8G-G4-F-J1-A20GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82666053F4000-8G-G4-F-J1-A8GWG1/4G左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)5
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする