曜日別特売

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~)

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) - CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8N~) - CKD
接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
流れ方向
ドレン排出
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82667243F4000-8N-W-F1-BW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
8,320
7,675
8,443(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667252F4000-8N-W-F1-J1-BW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
8,320
7,675
8,443(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667261F4000-8N-W-F-BW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
8,320
7,675
8,443(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667277F4000-8N-W-F-J1-BW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
8,320
7,675
8,443(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667286F4000-8N-W-F5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
8,010
7,363
8,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667295F4000-8N-W-F15左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
8,010
7,363
8,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667304F4000-8N-W-F1-J15左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
8,010
7,363
8,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667313F4000-8N-W-F-J15左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
8,010
7,363
8,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667322F4000-8N-W-F1-A10NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667331F4000-8N-W-F1-A15NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667347F4000-8N-W-F1-A20NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667356F4000-8N-W-F1-A8NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667365F4000-8N-W-F1-J1-A10NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667374F4000-8N-W-F1-J1-A15NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667383F4000-8N-W-F1-J1-A20NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667392F4000-8N-W-F1-J1-A8NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667401F4000-8N-W-F-A10NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667417F4000-8N-W-F-A15NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667426F4000-8N-W-F-A20NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667435F4000-8N-W-F-A8NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667444F4000-8N-W-F-J1-A10NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667453F4000-8N-W-F-J1-A15NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667462F4000-8N-W-F-J1-A20NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667471F4000-8N-W-F-J1-A8NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
9,830
9,000
9,900(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667487F4000-8N-G4-F1-BW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
11,620
10,550
11,605(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667496F4000-8N-G4-F1-J1-BW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
11,620
10,550
11,605(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667505F4000-8N-G4-F-BW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
11,620
10,550
11,605(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667514F4000-8N-G4-F-J1-BW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
11,620
10,550
11,605(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667523F4000-8N-W-Y-BW0.3左→右手動ドレンコック付
8,170
7,413
8,154(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667532F4000-8N-W-Y-J1-BW0.3左→右手動ドレンコック付
8,170
7,413
8,154(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667541F4000-8N-G4-F5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
11,310
10,238
11,262(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667557F4000-8N-G4-F15左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
11,310
10,238
11,262(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667566F4000-8N-G4-F1-J15左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
11,310
10,238
11,262(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667575F4000-8N-G4-F-J15左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
11,310
10,238
11,262(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667584F4000-8N-G4-F1-A10NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667593F4000-8N-G4-F1-A15NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667602F4000-8N-G4-F1-A20NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667611F4000-8N-G4-F1-A8NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667627F4000-8N-G4-F1-J1-A10NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667636F4000-8N-G4-F1-J1-A15NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667645F4000-8N-G4-F1-J1-A20NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667654F4000-8N-G4-F1-J1-A8NW5左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667663F4000-8N-G4-F-A10NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667672F4000-8N-G4-F-A15NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667681F4000-8N-G4-F-A20NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667697F4000-8N-G4-F-A8NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667706F4000-8N-G4-F-J1-A10NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667715F4000-8N-G4-F-J1-A15NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667724F4000-8N-G4-F-J1-A20NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
82667733F4000-8N-G4-F-J1-A8NW5左→右手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
13,130
11,875
13,063(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする