曜日別特売

MM3000シリーズ オイルミストフィルタ 中圧シリーズ

MM3000シリーズ オイルミストフィルタ 中圧シリーズ - CKDMM3000シリーズ オイルミストフィルタ 中圧シリーズ - CKDMM3000シリーズ オイルミストフィルタ 中圧シリーズ - CKDMM3000シリーズ オイルミストフィルタ 中圧シリーズ - CKD
使用流体圧縮空気流れ方向左→右ねじの種類Rcドレン貯容量(cm3)45内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
流れ方向
ドレン排出
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83315434MM3000-10-W-F1-BWRc3/8左→右NCタイプオートドレン(無加圧時排出無)Rc
18,600
16,763
18,439(税込)
15日以内出荷
返品不可
83315443MM3000-10-W-F1Rc3/8左→右NCタイプオートドレン(無加圧時排出無)Rc
18,330
16,500
18,150(税込)
15日以内出荷
返品不可
83315452MM3000-10-WRc3/8左→右手動ドレンコック付Rc
15,230
13,700
15,070(税込)
15日以内出荷
返品不可
83315461MM3000-8-WRc1/4左→右手動ドレンコック付Rc
15,230
13,700
15,070(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする