CKD
RA-50シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管
接続口径
1/8
接続方式
Rc
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.35
0.1~0.7
圧力計
なし
圧力計付
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83565754
RA-050-L-X
0.05~0.35
なし
¥
5,830
¥
5,363
¥
5,899
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83565763
RA-050-X
0.1~0.7
なし
¥
5,830
¥
5,363
¥
5,899
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83565772
RA-050-G-X
0.1~0.7
圧力計付
¥
7,530
¥
6,875
¥
7,563
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83565781
RA-050-LG-X
0.05~0.35
圧力計付
¥
7,530
¥
6,875
¥
7,563
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83565797
RA-050
0.1~0.7
なし
¥
4,840
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83565806
RA-050-L
0.05~0.35
なし
¥
4,840
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83565815
RA-050-G
0.1~0.7
圧力計付
¥
6,540
¥
5,913
¥
6,504
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83565824
RA-050-LG
0.05~0.35
圧力計付
¥
6,540
¥
5,913
¥
6,504
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください