曜日別特売

RB500シリーズ 小形レギュレータ

RB500シリーズ 小形レギュレータ - CKDRB500シリーズ 小形レギュレータ - CKDRB500シリーズ 小形レギュレータ - CKDRB500シリーズ 小形レギュレータ - CKDRB500シリーズ 小形レギュレータ - CKDRB500シリーズ 小形レギュレータ - CKDRB500シリーズ 小形レギュレータ - CKDRB500シリーズ 小形レギュレータ - CKD
接続方式ワンタッチ内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83566752RB500-LSC6-PTΦ60.05~0.7なしリリーフタイプ
3,180
2,925
3,218(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566761RB500-00M-T-0.05~0.7なし(ゲージポートRc1/8)-
1,980
1,813
1,994(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566777RB500-00S-T-0.05~0.7なし(ゲージポートRc1/8)-
1,980
1,813
1,994(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566786RB500-LSC4-TΦ40.05~0.7なしリリーフタイプ
3,000
2,750
3,025(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566795RB500-LSC6-TΦ60.05~0.7なしリリーフタイプ
3,000
2,750
3,025(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566804RB500-SLC4-TΦ40.05~0.7なしリリーフタイプ
3,000
2,750
3,025(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566813RB500-SLC6-TΦ60.05~0.7なしリリーフタイプ
3,000
2,750
3,025(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566822RB500-LLC4-PLTΦ40.05~0.35なしリリーフタイプ
3,290
3,013
3,314(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566831RB500-LLC4-PTΦ40.05~0.7なしリリーフタイプ
3,290
3,013
3,314(税込)
6日以内出荷
返品不可
83566847RB500-LLC6-PLTΦ60.05~0.35なしリリーフタイプ
3,290
3,013
3,314(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566856RB500-LLC6-PNTΦ60.05~0.7なしノンリリーフタイプ
3,290
3,090
3,399(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566865RB500-LLC6-PTΦ60.05~0.7なしリリーフタイプ
3,290
3,013
3,314(税込)
6日以内出荷
返品不可
83566874RB500-00M-PG39-0.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)-
4,480
4,113
4,524(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566883RB500-00S-PG39-0.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)-
4,480
4,113
4,524(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566892RB500-LSC4-PG39Φ40.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)リリーフタイプ
5,500
5,050
5,555(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566901RB500-LSC6-PG39Φ60.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)リリーフタイプ
5,500
5,050
5,555(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566917RB500-SLC4-PG39Φ40.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)リリーフタイプ
5,500
5,050
5,555(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566926RB500-SLC6-PG39Φ60.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)リリーフタイプ
5,500
5,050
5,555(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566935RB500-LLC4-LTΦ40.05~0.35なしリリーフタイプ
3,110
2,838
3,122(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566944RB500-LLC4-TΦ40.05~0.7なしリリーフタイプ
3,110
2,838
3,122(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566953RB500-LLC6-LTΦ60.05~0.35なしリリーフタイプ
3,110
2,838
3,122(税込)
4日以内出荷
返品不可
83566962RB500-LLC6-TΦ60.05~0.7なしリリーフタイプ
3,110
2,838
3,122(税込)
6日以内出荷
返品不可
83566971RB500-00M-P-0.05~0.7圧力計付-
3,860
3,538
3,892(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566987RB500-00S-P-0.05~0.7圧力計付-
3,860
3,538
3,892(税込)
15日以内出荷
返品不可
83566996RB500-LSC4-PΦ40.05~0.7圧力計付リリーフタイプ
4,880
4,475
4,923(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567005RB500-LSC6-PΦ60.05~0.7圧力計付リリーフタイプ
4,880
4,475
4,923(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567014RB500-SLC4-PΦ40.05~0.7圧力計付リリーフタイプ
4,880
4,475
4,923(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567023RB500-SLC6-PΦ60.05~0.7圧力計付リリーフタイプ
4,880
4,475
4,923(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567032RB500-SSC4-PLTΦ40.05~0.35なしリリーフタイプ
3,070
2,813
3,094(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567041RB500-SSC4-PTΦ40.05~0.7なしリリーフタイプ
3,070
2,813
3,094(税込)
6日以内出荷
返品不可
83567057RB500-SSC6-PLNTΦ60.05~0.35なしノンリリーフタイプ
3,070
2,813
3,094(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567066RB500-SSC6-PLTΦ60.05~0.35なしリリーフタイプ
3,070
2,813
3,094(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567075RB500-SSC6-PTΦ60.05~0.7なしリリーフタイプ
3,070
2,848
3,133(税込)
6日以内出荷
返品不可
83567084RB500-LSC4-G39Φ40.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)リリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567093RB500-LSC4-LΦ40.05~0.35圧力計付リリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567102RB500-LSC4-LNΦ40.05~0.35圧力計付ノンリリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567111RB500-LSC4-NG39Φ40.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)ノンリリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567127RB500-LSC6-G39Φ60.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)リリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567136RB500-LSC6-LΦ60.05~0.35圧力計付リリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567145RB500-LSC6-NG39Φ60.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)ノンリリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567154RB500-SLC4-G39Φ40.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)リリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567163RB500-SLC4-LΦ40.05~0.35圧力計付リリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567172RB500-SLC4-NG39Φ40.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)ノンリリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567181RB500-SLC6-G39Φ60.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)リリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567197RB500-SLC6-LΦ60.05~0.35圧力計付リリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567206RB500-SLC6-LNΦ60.05~0.35圧力計付ノンリリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567215RB500-SLC6-NG39Φ60.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)ノンリリーフタイプ
5,320
4,875
5,363(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567224RB500-LLC4-PG39Φ40.05~0.7圧力計付(G39D-6-P10)リリーフタイプ
5,610
5,138
5,652(税込)
4日以内出荷
返品不可
83567233RB500-LLC4-PLΦ40.05~0.35圧力計付リリーフタイプ
5,610
5,138
5,652(税込)
15日以内出荷
返品不可
83567242RB500-LLC4-PLNΦ40.05~0.35圧力計付ノンリリーフタイプ
5,610
5,138
5,652(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする