SCKシリーズ ショックキラー

SCKシリーズ ショックキラー - CKDSCKシリーズ ショックキラー - CKDSCKシリーズ ショックキラー - CKDSCKシリーズ ショックキラー - CKDSCKシリーズ ショックキラー - CKDSCKシリーズ ショックキラー - CKDSCKシリーズ ショックキラー - CKDSCKシリーズ ショックキラー - CKD
材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ストローク(mm)
構造
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83933832SCK-FA-0.03-N1本体:フランジ形+ストップナット付10固定式0.29470
6,160
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933866SCK-00-0.01-N1本体:基本形+ストップナット付10固定式0.09855
4,790
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933875SCK-FA-0.6-N1本体:フランジ形+ストップナット付10調整式5.8894.6
9,680
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933884SCK-FA-6.5-N1本体:フランジ形+ストップナット付25調整式63.7157.4
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933893SCK-FA-8-N1本体:フランジ形+ストップナット付25調整式78.4157.4
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933927SCK-FA-12-N1本体:フランジ形+ストップナット付25調整式118175.6
26,730
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933936SCK-00-0.5M本体:基本形15調整式11.8111.4
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
83933945SCK-00-0.3-N1本体:基本形+ストップナット付10調整式2.9494.6
7,590
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933963SCK-00-0.5M-N1本体:基本形+ストップナット付15調整式11.8111.4
15,970
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933972SCK-FA-0.01本体:フランジ形10固定式0.09855
4,350
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933981SCK-FA-0.5M-N1本体:フランジ形+ストップナット付15調整式11.8111.4
17,220
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83933997SCK-FA-0.3本体:フランジ形10調整式2.9494.6
7,480
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934006SCK-FA-1.2-N1本体:フランジ形+ストップナット付15調整式11.8122.5
11,880
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934015SCK-FA-2.6-N1本体:フランジ形+ストップナット付15調整式25.5122.5
11,880
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934024SCK-00-6.5-N1本体:基本形+ストップナット付25調整式63.7157.4
16,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934033SCK-00-8-N1本体:基本形+ストップナット付25調整式78.4157.4
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
83934076SCK-00-0.03-N1本体:基本形+ストップナット付10固定式0.29470
5,390
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934085SCK-FA-0.25M-N1本体:フランジ形+ストップナット付10調整式3.4396.6
10,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934094SCK-00-1.0M本体:基本形30調整式74.5161.6
20,680
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
83934103SCK-00-0.25M本体:基本形10調整式3.4396.6
8,580
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
83934112SCK-FA-20-N1本体:フランジ形+ストップナット付40調整式196205.6
33,330
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934121SCK-00-0.25M-N1本体:基本形+ストップナット付10調整式3.4396.6
9,830
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934146SCK-FA-40-N1本体:フランジ形+ストップナット付70調整式392277.1
41,030
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934155SCK-00-0.005-N1本体:基本形+ストップナット付7固定式0.04941.5
4,240
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934304SCK-00-0.6-N1本体:基本形+ストップナット付10調整式5.8894.6
8,580
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
83934313SCK-00-1.0M-N1本体:基本形+ストップナット付30調整式74.5161.6
22,460
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934322SCK-FA-60-N1本体:フランジ形+ストップナット付70調整式588298.4
47,410
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934331SCK-FA-0.6本体:フランジ形10調整式5.8894.6
8,470
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934347SCK-FA-12本体:フランジ形25調整式118175.6
24,640
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934435SCK-00-12-N1本体:基本形+ストップナット付25調整式118175.6
25,190
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934444SCK-FA-1.2本体:フランジ形15調整式11.8122.5
10,450
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934453SCK-FA-2.6本体:フランジ形15調整式25.5122.5
10,450
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934462SCK-FA-6.5本体:フランジ形25調整式63.7157.4
16,280
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934471SCK-FA-8本体:フランジ形25調整式78.4157.4
16,280
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934487SCK-FA-30本体:フランジ形60調整式294257.1
38,940
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934496SCK-FA-40本体:フランジ形70調整式392277.1
38,940
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934505SCK-00-30-N1本体:基本形+ストップナット付60調整式294257.1
39,490
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934514SCK-00-40-N1本体:基本形+ストップナット付70調整式392277.1
39,490
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934523SCK-00-1.2-N1本体:基本形+ストップナット付15調整式11.8122.5
10,670
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
83934532SCK-00-2.6-N1本体:基本形+ストップナット付15調整式25.5122.5
10,670
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934541SCK-FA-20本体:フランジ形40調整式196205.6
31,240
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934557SCK-00-20-N1本体:基本形+ストップナット付40調整式196205.6
31,790
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934566SCK-00-60-N1本体:基本形+ストップナット付70調整式588298.4
45,870
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83934627SCK-00-0.3本体:基本形10調整式2.9494.6
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
83934636SCK-00-0.01本体:基本形10固定式0.09855
3,740
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
83934645SCK-00-30本体:基本形60調整式294257.1
37,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
83934654SCK-00-40本体:基本形70調整式392277.1
37,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
83934663SCK-00-6.5本体:基本形25調整式63.7157.4
14,960
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
83934672SCK-00-8本体:基本形25調整式78.4157.4
14,960
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
83934681SCK-00-12本体:基本形25調整式118175.6
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする