曜日別特売

ストリッパボルト スリーブタイプA型

ストリッパボルト スリーブタイプA型 - 大喜多ストリッパボルト スリーブタイプA型 - 大喜多

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。

用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435仕上黒染硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
ねじ長さS(mm)
胴径d(Φmm)
頭径D(Φmm)
六角穴B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85844534STS-A 13 X 25M10 X P1.51513188
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
85844543STS-A 13 X 30M10 X P1.51513188
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
85844552STS-A 13 X 35M10 X P1.51513188
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
85844561STS-A 13 X 40M10 X P1.51513188
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
85844577STS-A 13 X 45M10 X P1.51513188
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
85844586STS-A 13 X 50M10 X P1.51513188
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
85844595STS-A 13 X 55M10 X P1.51513188
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
85844604STS-A 13 X 60M10 X P1.51513188
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
85844613STS-A 13 X 65M10 X P1.51513188
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
85844622STS-A 13 X 70M10 X P1.51513188
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
85844631STS-A 13 X 75M10 X P1.51513188
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
85844647STS-A 13 X 80M10 X P1.51513188
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
85844656STS-A 13 X 90M10 X P1.51513188
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
85844665STS-A 13 X 100M10 X P1.51513188
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
85844674STS-A 13 X 110M10 X P1.51513188
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
85844683STS-A 13 X 120M10 X P1.51513188
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
85844692STS-A 13 X 130M10 X P1.51513188
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
85844701STS-A 16 X 30M12 X P1.7518162210
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
85844717STS-A 16 X 35M12 X P1.7518162210
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
85844726STS-A 16 X 40M12 X P1.7518162210
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
85844735STS-A 16 X 45M12 X P1.7518162210
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
85844744STS-A 16 X 50M12 X P1.7518162210
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
85844753STS-A 16 X 55M12 X P1.7518162210
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
85844762STS-A 16 X 60M12 X P1.7518162210
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
85844771STS-A 16 X 65M12 X P1.7518162210
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
85844787STS-A 16 X 70M12 X P1.7518162210
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
85844796STS-A 16 X 75M12 X P1.7518162210
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
85844814STS-A 16 X 90M12 X P1.7518162210
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
85844823STS-A 16 X 100M12 X P1.7518162210
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
85844832STS-A 16 X 110M12 X P1.7518162210
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
85844841STS-A 16 X 120M12 X P1.7518162210
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
85844857STS-A 16 X 130M12 X P1.7518162210
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
85844866STS-A 16 X 140M12 X P1.7518162210
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
85844805STS-A 16 X 80M12 X P1.7518162210
オープン
469
516(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
849:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする