LAMP(スガツネ工業)
インサートめねじ SC-114 Φ5穴用
M4用のインサートめねじです。
用途
Φ5穴用
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/素地
質量(g)
0.6
仕上
素地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37932544
SC-114
¥60
¥
59
¥65
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください