FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】

FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】 - IDEC(和泉電気)
(ベゼル)ダークグレー電源(V)DC24出力4点10AリレーインターフェースUSB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、EthernetLCD仕様STNモノクロ入力仕様デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2入出力点数12点(8/4)プログラムメモリプログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85845146FT1A-M12RA-B
43,600
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする