IDEC(和泉電気)
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/シルバー】
色
(ベゼル)シルバー
電源(V)
DC24
出力
4点10Aリレー
インターフェース
USB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet
LCD仕様
STNモノクロ
入力仕様
デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2
入出力点数
12点(8/4)
プログラムメモリ
プログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85845155
FT1A-M12RA-S
¥
43,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください