FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240V

FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)  AC100-240V - IDEC(和泉電気)
電源(V)AC100-240内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
インターフェース
入力仕様
入出力点数
プログラムメモリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85845252FT1A-H12RC4点10AリレーUSB mini-Bポート、メモリカートリッジポートデジタル入力(DC24V):8、アナログ入力:-12点(8/4)12KB
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
85845261FT1A-H24RC4点10Aリレー、4点2AリレーUSB mini-Bポート、Ethernetポート、拡張通信ポート(ポート2)、メモリカートリッジポートデジタル入力(DC24V):16、アナログ入力:-24点(16/8)48KB
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
85845277FT1A-H40RC4点10Aリレー、12点2AリレーUSB mini-Bポート、Ethernetポート、拡張通信ポート(ポート2、ポート3)、メモリカートリッジポート、SDメモリカードスロットデジタル入力(DC24V):24、アナログ入力:-40点(24/16)48KB
59,300
取扱い終了
返品不可
85845286FT1A-H48KC18点TrシンクUSB mini-Bポート、Ethernetポート、拡張通信ポート(ポート2、ポート3)、メモリカートリッジポート、SDメモリカードスロットデジタル入力(DC24V):30、アナログ入力:-48点(30/18)48KB
70,200
取扱い終了
返品不可
85845295FT1A-H48SC18点TrソースUSB mini-Bポート、Ethernetポート、拡張通信ポート(ポート2、ポート3)、メモリカートリッジポート、SDメモリカードスロットデジタル入力(DC24V):30、アナログ入力:-48点(30/18)48KB
70,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする