曜日別特売

FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24V

FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)  DC24V - IDEC(和泉電気)
電源(V)DC24内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
入力仕様
入出力点数
プログラムメモリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85845304FT1A-B12RA4点10Aリレーデジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:212点(8/4)12KB
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
85845313FT1A-B24RA4点10Aリレー、4点2Aリレーデジタル入力(DC24V):12、アナログ入力:424点(16/8)48KB
30,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
85845322FT1A-B40RKA4点10Aリレー、8点2Aリレー、4点Trシンクデジタル入力(DC24V):18、アナログ入力:640点(24/16)48KB
49,700
取扱い終了
返品不可
85845331FT1A-B40RSA4点10Aリレー、8点2Aリレー、4点Trソースデジタル入力(DC24V):18、アナログ入力:640点(24/16)48KB
49,700
取扱い終了
返品不可
85845347FT1A-B48KA18点Trシンクデジタル入力(DC24V):22、アナログ入力:848点(30/18)48KB
60,500
取扱い終了
返品不可
85845356FT1A-B48SA18点Trソースデジタル入力(DC24V):22、アナログ入力:848点(30/18)48KB
60,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする