曜日別特売

Cカッターミニ

Cカッターミニ - BIG DAISHOWACカッターミニ - BIG DAISHOWA
内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
ΦDs
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
形状図番
ΦDs
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50447896ST10-C0207-45-2081207.8210
9,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
50447914ST16-C0214-30-401054015.4316
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447923ST16-C0916-60-401054015.6316
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448011ST10-C0204-45-1578156110
9,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448027ST10-C0204-45-2588256110
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448316ST10-C0207-45-3596357.8210
11,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50448325ST16-C0515-45-501225015.2316
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする