Cカッターミニ1枚刃

Cカッターミニ1枚刃 - BIG DAISHOWA
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50447905ST10-C0611-45B-2081207.49.82
9,600
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
50448036ST10-C0608-45B-1678165.75.71
11,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
50448185ST10-C0409-45B-2086205.47.72
9,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
50448194ST10-C0611-45B-3596357.49.82
11,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
50448212ST16-C1222-45B-40117401116.93
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする