BIG DAISHOWA
Cカッター
トラスコ品番
481-1909
刃数
1
全長(mm)
110
質量(g)
450
シャンク径(Φmm)
20
先端角(°)
5~85度
シャンク長(mm)
70
刃径(Φmm)
49
首下長(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50448334
ST20-C5/85A-40
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください