PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット
使用温度範囲(℃)
-40~+60(90%RH以下、結露なきこと)
取付け方法
全方向・屋内専用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85863111
SZ-310ARM
ポリカーボネート樹脂
6.1
背面取付タイプ(ネオジ磁石固定)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40667376
SZ-310AS
ポリカーボネート
4.4
サイド取付(ネジ止め)
¥
800
¥
739
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40667385
SZ-310ASB
ポリカーボネート
6.2
サイド取付(ネジ止め)
¥
800
¥
679
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85863102
SZ-310AR
ポリカーボネート樹脂
4.3
背面取付タイプ(ネジ固定)
¥
800
¥
749
¥
599
アウトレット
¥
659
(税込)
当日出荷
残り13点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る