曜日別特売

屋内用LED表示ボード

屋内用LED表示ボード - パトライト(PATLITE)

文字数・バリエーション豊富な多機能タイプ!
高輝度、省電力の次世代ハイスペック表示機。

種類
電光掲示板
定格電圧(V)
AC100
発光色
赤/緑/橙
光源
LED
モジュール
A
寸法L(mm)
89
寸法H(mm)
(19.5)
寸法F(mm)
46
寸法E(mm)
77.5
寸法B(mm)
95
寸法M(mm)
46
寸法I(mm)
40
寸法J(mm)
(72)
取付場所
屋内専用
寸法K(mm)
(247)
インターフェース
RS-232C、RS-422A(RS-485)/入力用シリアルインターフェース、CFカード(CFA企画準拠 Type Ⅰ)作画データ転送用、パラレル入力/11点(各DC12~24V、6~12mA)、パラレル出力/8点(各最大DC24V、100mA)、オープンコレクタ
使用湿度範囲
35~85結露なきこと
輝度
200cd/m2(橙色点灯時)
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V絶縁抵抗にて、電源ライン~FG間)
表示文字サイズ
96mm
動作周囲温度(℃)
0~40
電圧許容範囲(V)
AC90~110
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
消費電力(W)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85911341VM96A-108T155±20%7.5以下505150
オープン
取扱い終了
返品不可
85911357VM96A-108TE160±20%7.5以下505150
オープン
取扱い終了
返品不可
85911366VM96A-108TL155±20%7.5以下505150
オープン
取扱い終了
返品不可
85911375VM96A-112T185±20%11.0以下889150
オープン
取扱い終了
返品不可
85911384VM96A-112TL185±20%11.0以下889150
オープン
取扱い終了
返品不可
85911393VM96A-208T295±20%10.5以下505246
オープン
取扱い終了
返品不可
85911402VM96A-208TL295±20%10.5以下505246
オープン
取扱い終了
返品不可
85911411VM96A-212T2175±15%16.5以下889246
オープン
取扱い終了
返品不可
85911427VM96A-212TE2175±15%17.0以下889246
オープン
取扱い終了
返品不可
85911436VM96A-212TL2175±15%16.5以下889246
オープン
取扱い終了
返品不可
85911445VM96A-306T3110±15%11.5以下313342
オープン
取扱い終了
返品不可
85911454VM96A-306TL3110±15%11.5以下313342
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする