満空表示灯
- 材質
- 外郭/鋼板 t=1.6mm
- 形状
- 片面、壁掛、横型
- 保護構造
- IP33
- 定格電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 制御方式
- AC100V入力及び無電圧接点方式
- 接続方法
- 端子台式
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500Vメガーにて)
- 塗装色
- マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)
- 動作環境
- LED/腐食性ガスがなく、塵埃が少ないこと
- 絶縁耐力
- AC100V0 1分間印加して異常なきこと
- 動作湿度(%RH)
- LED/90以下(ドライバ部は結露なきこと)
- 設置条件
- 屋内及び屋外
- 内容量
- 1個
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付けデジタル税込¥95,678¥86,980カテゴリ

















