PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
セキュリティコントロールボックス SC2W
2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。
出力
接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)
接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)
※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。
警報音・音量
警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)
来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」
(0~最大75dB(at 1m) 可変)
寸法(mm)
200×140×51.5
質量(kg)
0.95
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
17
定格電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
センサ用電源
DC12V330mA以下
警戒回路数
2ゾーン
出力時間
約2秒から約5分可変
設置場所
屋内の壁面
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85913247
SC2W
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る