曜日別特売

ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ

ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。

相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)取付方向正方向取付場所屋外、屋内保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵内容量1個
全12種類を絞り込む
タイプ
種別
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
種別
入力方式
ボディーカラー
定格電圧(V)
消費電流(mA)
電池寿命
使用温度範囲(℃)
保存温度範囲(℃)
質量(g)
送信出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85916162PWS-RH-W高速版受信機-ボディーカラーDC12-24最大70mA (外部接続機器への負荷電流を除く)--10~50-30~70230±10%(電池含まず)10mW
63,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
85916187PWS-RT-W省エネ版受信機-ボディーカラー(外部電源)DC12-24、(電池)DC4.5 単3形アルカリ乾電池×3本最大75(外部接続機器への負荷電流を除く)約3年(エコモード、ワンショット出力時間12秒、他局電池チェックなし)-10~50(電池含まず)-30~70(電池含まず)230±10%(電池含まず)7mW
63,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
85916205PWS-THN-W高速版送信機無電圧接点(NPNトランジスタ対応)オフホワイトDC12-24最大70mA (外部接続機器への負荷電流を除く)--10~50-30~70230±10%(電池含まず)10mW
63,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
85916223PWS-THP-W高速版送信機有電圧接点(PNPトランジスタ/NPNトランジスタ対応)オフホワイトDC12-24最大70mA (外部接続機器への負荷電流を除く)--10~50-30~70230±10%(電池含まず)10mW
63,000
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
85916241PWS-TTN-W省エネ版送信機無電圧接点(NPNトランジスタ対応)オフホワイト(外部電源)DC12-24、(電池)DC4.5 単3形アルカリ乾電池×3本最大50約5年(マルチホップOFF)、約3年(マルチホップON)、(a接点、ワンショットモード(パルス信号入力))-10~50(電池含まず)-30~70(電池含まず)220±10%(電池含まず)7mW
63,000
56,980
62,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
85916266PWS-TTP-W省エネ版送信機有電圧接点(PNPトランジスタ/NPNトランジスタ対応)オフホワイト(外部電源)DC12-24、(電池)DC4.5 単3形アルカリ乾電池×3本最大50約5年(マルチホップOFF)、約3年(マルチホップON)、(a接点、ワンショットモード(パルス信号入力))-10~50(電池含まず)-30~70(電池含まず)220±10%(電池含まず)7mW
63,000
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
85916153PWS-RH-D高速版受信機-ボディーカラーDC12-24最大70mA (外部接続機器への負荷電流を除く)--10~50-30~70230±10%(電池含まず)10mW
40,000
取扱い終了
返品不可
85916171PWS-RT-D省エネ版受信機-ボディーカラー(外部電源)DC12-24、(電池)DC4.5 単3形アルカリ乾電池×3本最大75(外部接続機器への負荷電流を除く)約3年(エコモード、ワンショット出力時間12秒、他局電池チェックなし)-10~50(電池含まず)-30~70(電池含まず)230±10%(電池含まず)7mW
40,000
取扱い終了
返品不可
85916196PWS-THN-D高速版送信機無電圧接点(NPNトランジスタ対応)オフダークグレーDC12-24最大70mA (外部接続機器への負荷電流を除く)--10~50-30~70230±10%(電池含まず)10mW
40,000
取扱い終了
返品不可
85916214PWS-THP-D高速版送信機有電圧接点(PNPトランジスタ/NPNトランジスタ対応)オフダークグレーDC12-24最大70mA (外部接続機器への負荷電流を除く)--10~50-30~70230±10%(電池含まず)10mW
40,000
取扱い終了
返品不可
85916232PWS-TTN-D省エネ版送信機無電圧接点(NPNトランジスタ対応)オフダークグレー(外部電源)DC12-24、(電池)DC4.5 単3形アルカリ乾電池×3本最大50約5年(マルチホップOFF)、約3年(マルチホップON)、(a接点、ワンショットモード(パルス信号入力))-10~50(電池含まず)-30~70(電池含まず)220±10%(電池含まず)7mW
40,000
取扱い終了
返品不可
85916257PWS-TTP-D省エネ版送信機有電圧接点(PNPトランジスタ/NPNトランジスタ対応)オフダークグレー(外部電源)DC12-24、(電池)DC4.5 単3形アルカリ乾電池×3本最大50約5年(マルチホップOFF)、約3年(マルチホップON)、(a接点、ワンショットモード(パルス信号入力))-10~50(電池含まず)-30~70(電池含まず)220±10%(電池含まず)7mW
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする