PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
小型積層回転灯 KJS/KJSBシリーズ
小型機器に最適な、軽量・コンパクトサイズです。
閃光数(min
-1
[回/分])
160
バスケットに入れる
261
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
段数
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85917246
KJS-201-GR
1個
緑赤
2
DC12
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917255
KJS-201-RB
1個
赤青
2
DC12
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917264
KJS-201-RG
1個
赤緑
2
DC12
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917273
KJS-201-YG
1個
黄緑
2
DC12
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917282
KJS-201-YR
1個
黄赤
2
DC12
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917291
KJS-202-BB
1個
青青
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917307
KJS-202-BR
1個
青赤
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917316
KJS-202-BY
1個
青黄
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917325
KJS-202-GB
1個
緑青
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917334
KJS-202-GG
1個
緑緑
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917343
KJS-202-GR
1個
緑赤
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917352
KJS-202-GY
1個
緑黄
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917361
KJS-202-RB
1個
赤青
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917377
KJS-202-RG
1個
赤緑
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917386
KJS-202-RR
1個
赤赤
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917395
KJS-202-YB
1個
黄青
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917404
KJS-202-YG
1個
黄緑
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917413
KJS-202-YR
1個
黄赤
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917422
KJS-202-YY
1個
黄黄
2
DC24
¥21,000
取扱い終了
返品不可
85917431
KJS-210-BG
1個
青緑
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917447
KJS-210-BR
1個
青赤
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917456
KJS-210-BY
1個
青黄
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917465
KJS-210-GB
1個
緑青
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917474
KJS-210-GR
1個
緑赤
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917483
KJS-210-GY
1個
緑黄
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917492
KJS-210-RB
1個
赤青
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917501
KJS-210-RG
1個
赤緑
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917517
KJS-210-RR
1個
赤赤
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917526
KJS-210-YB
1個
黄青
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917535
KJS-210-YG
1個
黄緑
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917544
KJS-210-YR
1個
黄赤
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917553
KJS-210-YY
1個
黄黄
2
AC100
¥22,000
取扱い終了
返品不可
85917562
KJS-220-BG
1個
青緑
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917571
KJS-220-BR
1個
青赤
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917587
KJS-220-BY
1個
青黄
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917596
KJS-220-GR
1個
緑赤
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917605
KJS-220-GY
1個
緑黄
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917614
KJS-220-RB
1個
赤青
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917623
KJS-220-RG
1個
赤緑
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917632
KJS-220-RR
1個
赤赤
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917641
KJS-220-YB
1個
黄青
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917657
KJS-220-YG
1個
黄緑
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917666
KJS-220-YR
1個
黄赤
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917675
KJS-220-YY
1個
黄黄
2
AC220
¥23,000
取扱い終了
返品不可
85917684
KJSB-201-RG
1個
赤緑
2
DC12
¥25,000
取扱い終了
返品不可
85917693
KJSB-201-YR
1個
黄赤
2
DC12
¥25,000
取扱い終了
返品不可
85917702
KJSB-202-BG
1個
青緑
2
DC24
¥25,000
取扱い終了
返品不可
85917711
KJSB-202-BR
1個
青赤
2
DC24
¥25,000
取扱い終了
返品不可
85917727
KJSB-202-BY
1個
青黄
2
DC24
¥25,000
取扱い終了
返品不可
85917736
KJSB-202-GB
1個
緑青
2
DC24
¥25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
もっと見る