JST(日本圧着端子製造)
J1100シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ)
材質
(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85921857
B03B-J11SK-TXR
1パック(625個)
3
4.4
9.2
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921866
B06B-J11DK-TXR
1パック(500個)
6
4.4
9.2
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921875
B08B-J11DK-TXR
1パック(400個)
8
6.6
11.4
4.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921884
B12B-J11DK-TXR
1パック(280個)
12
11
15.8
8.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921893
B20B-J11DK-TXR
1パック(180個)
20
19.8
24.6
17.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください