JST(日本圧着端子製造)
J1100シリーズリセプタクルハウジング
キーイング
X
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85921927
J11SF-03VKX
1パック(1200個)
3
4.4
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921936
J11DF-06V-KX
1パック(800個)
6
4.4
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921945
J11DF-08V-KX
1パック(500個)
8
6.6
10.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921954
J11DF-12V-KX
1パック(400個)
12
11
14.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85921963
J11DF-20V-KX
1パック(250個)
20
19.8
23.4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください