JST(日本圧着端子製造)
J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(ノーマルタイプ)
材質
(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング・カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(スプリング)ステンレス
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923966
03JFAT-SAYGF-I
1パック(280個)
3
15.36
23.96
29.16
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923975
04JFAT-SAYGF-I
1パック(245個)
4
20.44
29.04
34.24
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923984
05JFAT-SAYGF-I
1パック(210個)
5
25.52
34.12
39.32
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923993
06JFAT-SAYGF-I
1パック(175個)
6
30.6
39.2
44.4
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください