DSリレー

DSリレー - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

永久磁石を利用した高能率磁気回路で小型、高感度、高容量実現!!

用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器をはじめ、広い範囲の業務機器、オーディオ機器、産業用機器などの分野種類シグナルリレー内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
コイル定格電圧(V)
開放電圧(V)
感動電圧(V)
機能動作
規格
最小適合負荷
使用周囲温度(℃)
電気的寿命
機械的寿命
接点
接点最大許容電流(A)
接点材質
耐電圧
定格消費電力(W)
抵抗負荷
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85927195AG2014441cプリント基板用端子DC24定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM3AgにAuクラッド-0.42A,30V DCプラシール
670
669
736(税込)
当日出荷
85927186AG2013441cプリント基板用端子DC12定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM3AgにAuクラッド-0.42A,30V DCプラシール
670
取扱い終了
85927204AG2113441c-DC12---------------
670
取扱い終了
返品不可
85927213AG2114441c-DC24---------------
670
取扱い終了
返品不可
85927222AG2511441cプリント基板用端子DC3--2 coil latchingUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1000万回以上BBM3AgにAuクラッド-0.182A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927231AG2512441cプリント基板用端子DC6--2 coil latchingUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1000万回以上BBM3AgにAuクラッド-0.182A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927247AG2513441cプリント基板用端子DC12--2 coil latchingUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1000万回以上BBM3AgにAuクラッド-0.182A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927256AG2514441cプリント基板用端子DC24--2 coil latchingUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1000万回以上BBM3AgにAuクラッド-0.182A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927265AG2517441cプリント基板用端子DC9--2 coil latchingUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1000万回以上BBM3AgにAuクラッド-0.182A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927274AG2519441cプリント基板用端子DC5--2 coil latchingUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1000万回以上BBM3AgにAuクラッド-0.182A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927283AG2311441cプリント基板用端子DC3定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の80%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM3AgにAuクラッド-0.22A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927292AG2312441cプリント基板用端子DC6定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の80%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM3AgにAuクラッド-0.22A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927301AG2313441cプリント基板用端子DC12定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の80%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM3AgにAuクラッド-0.22A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927317AG2314441cプリント基板用端子DC24定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の80%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM3AgにAuクラッド-0.22A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927326AG2317441cプリント基板用端子DC9定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の80%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM3AgにAuクラッド-0.22A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927335AG2319441cプリント基板用端子DC5定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の80%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM3AgにAuクラッド-0.22A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927344AG2413441c-DC12---------------
670
取扱い終了
返品不可
85927353AG2414441c-DC24---------------
670
取扱い終了
返品不可
85927362AG2321442cプリント基板用端子DC3定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.22A、30V DCSealed
760
取扱い終了
返品不可
85927371AG2322442cプリント基板用端子DC6定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.22A、30V DCSealed
760
取扱い終了
返品不可
85927387AG2323442cプリント基板用端子DC12定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.22A、30V DCSealed
760
取扱い終了
返品不可
85927396AG2324442cプリント基板用端子DC24定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.22A、30V DCSealed
760
取扱い終了
返品不可
85927405AG2327442cプリント基板用端子DC9定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.22A、30V DCSealed
760
取扱い終了
返品不可
85927414AG2329442cプリント基板用端子DC5定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.22A、30V DCSealed
760
取扱い終了
返品不可
85927423AG2515441cプリント基板用端子DC48--2 coil latchingUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1000万回以上BBM3AgにAuクラッド-0.182A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927432AG2521442cプリント基板用端子DC3--2 coil latchingUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.182A、30V DCSealed
885
取扱い終了
返品不可
85927441AG2522442cプリント基板用端子DC6--2 coil latchingUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.182A、30V DCSealed
885
取扱い終了
返品不可
85927457AG2523442cプリント基板用端子DC12--2 coil latchingUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.182A、30V DCSealed
885
取扱い終了
返品不可
85927466AG2524442cプリント基板用端子DC24--2 coil latchingUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.182A、30V DCSealed
885
取扱い終了
返品不可
85927475AG2527442cプリント基板用端子DC9--2 coil latchingUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.182A、30V DCSealed
885
取扱い終了
返品不可
85927484AG2529442cプリント基板用端子DC5--2 coil latchingUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.182A、30V DCSealed
885
取扱い終了
返品不可
85927493AG2325442cプリント基板用端子DC48定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の70%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.22A、30V DCSealed
835
取扱い終了
返品不可
85927502AG2213441cプリント基板用端子DC12--2 coil latchingUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1000万回以上BBM3AgにAuクラッド-0.362A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927511AG2214441cプリント基板用端子DC24--2 coil latchingUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1000万回以上BBM3AgにAuクラッド-0.362A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
85927527AG2525442cプリント基板用端子DC48--2 coil latchingUL/CSA10microA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM2Ag(Au clad)(接点間)1000Vrms
(接点-コイル間)1500Vrms
0.182A、30V DCSealed
1,030
取扱い終了
返品不可
85927536AG2315441cプリント基板用端子DC48定格電圧の10%以上(20℃、初期)定格電圧の80%以下(20℃、初期)Single side stableUL/CSA10μA 10mV DC-40~7050万回以上1億回以上BBM3AgにAuクラッド-0.22A、30V DCプラシール
670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85927186
2024-03-30
用途: アマチュア無線機の修理
その他業種

他でも手に入れることができなくて探していたら見つけました。大変助かりました。

対象商品 : 85927186
2020-08-01
用途: 八重洲FT-100送信基板
ホカゾノサービス業

メーカー在庫のないリレーで困っておりましたが、同一規格の物が見つかり助かりました!

対象商品 : 85927186
2020-03-25
用途: 無線機のメンテナンス
その他業種

他より安価でご発送も迅速でした。商品に不具合はなく、良好に使用できました。

対象商品 : 85927186
2018-05-28
用途: ポジションランプ点灯切り替え用

ポジションランプをウインカー点滅時に消灯するために、このリレーを使いました。
リレー・ダイオード・電解コンデンサーで作製しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする