FPシグマ用バックアップ電池

FPシグマ用バックアップ電池 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85927737AFPG804
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: パナ製ナビのバックアップ電池
製造業

ピン数が違うだけで、古いパナ製HDDナビのバック電池と同じだった。転用可能で助かる。今回で二回目だが問題なく使用できている。

対象商品 : 85927737
2019-03-26
用途: バックアップメモリーの電池交換

バックアップメモリーの電池交換でしばらく機器が使用できるようになりました。

対象商品 : 85927737
2017-09-04
用途: 携帯用LED
株式会社棚野電器商会

もらった小型携帯用LEDを使用していましたが古くなったのでバックアップ
電池ダメになりましたので取り替えました。

対象商品 : 85927737
2016-10-24
用途: パナソニック電力計

急遽必要になったパナソニックの電力計が電池切れで・・・。当日出荷でラインナップされていることに驚き!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする