フロント雪かきくん

フロント雪かきくん - コンパル
(3件のレビュー)

フロントの雪かきが素早く簡単。
「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。

用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂幅(mm)178全長(mm)390寸法(幅W×長さL)(mm)178×390内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19789848-
オープン
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
85939122-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19789848
2017-01-20
用途: 雪かき

元来、自動車のガラスに使用するものだと思いますが、とても頑丈な造りなので道路の雪かきにも使用できました。

対象商品 : 85939122
2015-02-06
用途: フロントガラス雪取り
サンクリーン ベアー

すばやく雪がとれます。雪国には必需品です。

対象商品 : 85939122
2015-02-01
用途: 除雪

雪かき部反対側にブラシがついていると便利さが向上すると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする