フロント雪かきくんロング

フロント雪かきくんロング - コンパル

フロントの雪かきが素早く簡単。
「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。

用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。幅(mm)178全長(mm)650材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)178×650内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19789893-
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
85939131-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする