曜日別特売

パワートーチ トーチ部

パワートーチ トーチ部 - 新富士バーナー
(9件のレビュー)

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。

用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。火炎形状スパイラル集中炎仕様電子着火式トラスコ品番413-4028質量(g)182最高温度(℃)2000火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶適合ボンベRZ-850、RZ-8501RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48897947RZ832S
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 狭小の作業
建設業・工事業

火力も満足す程、十分有り、とても扱いやすいので重宝してます。

対象商品 : 48897947
2021-04-21
用途: 長尺シート工事に使用
グランツ株式会社

炎の強弱の微調整ができない。
使えない。安いからこんなもんですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 48897947
2020-05-16
用途: 未使用
サロン・にしだその他業種

多分火力が良いと思い買ったが未使用ですが、期待しています。

対象商品 : 48897947
2020-02-13
用途: 仕事上とメンテナンスで使用しています。
有限会社東海フィニッシャー

都合よく、しようしています。もう少し長くなれば最高かな?

1が参考にしています
対象商品 : 48897947
2015-09-08
用途: 草焼きに使用する
農・林・水産業

バルブを最大限に開けて少し離れたところからでも使用できるので便利です

対象商品 : 48897947
2015-06-22
用途: 宝飾品のロウ付け
電気・ガス・熱供給・水道業

真上を向けてくれたらもっと熱効率が良いし取り扱いも良いのですが・・・。

対象商品 : 48897947
2014-10-24
用途: 畑の雑草焼却の点火用
農・林・水産業

火力が強力でよい
空気調節がスライド式になっているが調節がやりにくい 回転式に変更するとよいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 48897947
2013-07-16
用途: 銅パイプの溶接など配管に
修理屋イクゾン

空気調整がスライド式なので、大変らくでした。前使っていたものより火力も強いような気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする