曜日別特売

スリーシートT型(低面圧用)

スリーシートT型(低面圧用) - スリーボンド

S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。

仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2寸法(mm)1000×1000(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100耐熱温度(℃)100内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85939822210T1.0±0.1
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
85939831206T0.6±0.06
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
85939847203T0.3±0.03
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする