曜日別特売

ベントキャップ縦型(網付)

ベントキャップ縦型(網付) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

排気方向は左右両吹きとなります。
ステンレス網付は(10メッシュ)です。
グリル部は脱着可能です。

種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、縦型シルバー仕上粉体塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86951821SK-SVCT100(網付)158129973552
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
86951846SK-SVCT150(網付)2121841473552
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする