神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
クーラースリーブキャップ
キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
適合パイプ
SU-75特(75×80)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86952056
SC-75NC
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
86952065
SC-75NC-W
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください