曜日別特売

角型レジスター

角型レジスター - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型レジスター - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(1件のレビュー)

取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。

材質鋼板仕様開閉/上下レバー式グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装内容量1個
注意
※木枠又は鉄枠の開口寸法(内寸法)は、レジスターの胴寸法より約5mm余裕をもって施工して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86952144SMR-1-150×200273155204222178
7,080
5,898
6,488(税込)
当日出荷
86952153SMR-1-200×250324204255273312
9,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
86952162SMR-1-250×300372255302324464
12,500
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
86952171SMR-1-300×350426306357375678
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86952144
2026-01-10
用途: 古くなってサビや汚れがひどいので、新品と交換しました。
有限会社藤田ビル不動産業

30年以上前から付いていた交換するものと同じ商品だと思います。モノタロウさんの幅広い商品レパートリーに感動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする