神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
自然換気フード
ステンレス網は16メッシュです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×200×215
仕上
バフ研磨
有効換気面積(cm
2
)
158
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86952896
SK-SFC-150×200
¥11,000
¥
8,798
¥9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください