曜日別特売

600V 耐寒タイプケーブル CR-CVCT

600V 耐寒タイプケーブル CR-CVCT - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した、柔軟耐寒性ビニルシースキャブタイヤケーブルです。
耐寒性:絶縁体に架橋ポリエチレン、シースに特殊柔軟耐寒性ビニルシースを使用しており、低温での柔軟性保持及び、-50℃での配線仕様が可能です。
許容電流がアップ:絶縁物の最高許容温度が90℃と高いため、一般ビニルに比較して許容電流を大きくとることができます。
軽量化:架橋ポリエチレンは密度が0.9とビニルに比べ小さいため同サイズのケーブルと比較した場合軽量化となります。架橋ポリエチレンは絶縁耐力が高いため、8mm2以上の絶縁体厚さを薄く設定でき、細経化・軽量化ができます。
優れた耐水性:絶縁体は架橋ポリエチレンを使用しているため、耐水性の必要なところでも安心して使用いただけます。
配線作業性:導体は可とう銅より線使用により、配線作業の効率化がはかれます。

種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格温度(℃)-50~60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法技術基準難燃性電気用品安全法技術基準 60度内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
導体サイズ(mm2)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85945237CR-CVCT21.190.7530/0.18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85945246CR-CVCT31.19.40.7530/0.18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85945255CR-CVCT41.110.10.7530/0.18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85945273CR-CVCT31.510.51.2550/0.18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85945291CR-CVCT21.810.6237/0.26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85945307CR-CVCT31.811.1237/0.26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85945316CR-CVCT41.812.2237/0.26
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
85945334CR-CVCT42.514.13.545/0.32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする