リニアクランパ・ズィー HKR

リニアクランパ・ズィー HKR - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKR - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKR - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法G2(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法g1(mm)
寸法x(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85952325HKR-1200-A434.532M410162445M518
43,400
37,980
41,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
85952334HKR-1600-A535.538M512192945M622
46,200
39,980
43,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
85952343HKR-2000-A606.544M61421.53263M825
48,600
39,980
43,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
85952352HKR-2500-A78952M816253863M1030
50,200
43,980
48,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
85952361HKR-3000-A871058M81628.54378M1035
52,100
44,980
49,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
85952377HKR-4000-A1081168M102034.55392M1245
58,300
49,980
54,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
85952386HKR-5000-A1321276M142239.55892M1650
65,800
56,980
62,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする