リニアクランパ・ズィー UBP

リニアクランパ・ズィー UBP - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー UBP - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー UBP - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法g(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85959964UBPS-2505-AS17057205max.1369949.52022.5max.13634.3M5116.5
283,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
85959982UBPS-2505-BS17057205max.1239949.52022.5max.12334.3M5116.5
283,000
249,800
274,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
85960007UBPS-3001-AS19072225max.13810954.52226max.13840.8M5117
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960025UBPS-3001-CS19072225max.13810954.52226max.13840.8M5117
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960043UBPS-3001-ES19072225max.13810954.52226max.13840.8M5116.5
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960061UBPS-3004-AS19072225max.13810954.52226max.13840.8M5117
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960086UBPS-3004-BS19072225max.13410954.52226max.13440.8M5117
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960122UBPS-3005-AS19072225max.13810954.52226max.13840.8M5116.5
313,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
85960147UBPS-3010-AS19072225max.13810954.52226max.13840.8M5117
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960165UBPS-3010-BS19072225max.13810954.52226-40.8M5116.5
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960183UBPS-3010-DS19072225max.13810954.52226-40.8M5117
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960201UBPS-3501-AS110082246max.13610954.52631-40.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960226UBPS-3501-BS1100-246max.13610954.531-max.13640.8G1/8117
348,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960244UBPS-3501-CS110082246max.13610954.52631max.13640.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
85960262UBPS-3501-ES110082246max.13610954.52631-40.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960287UBPS-3501-IS1100-246max.13610954.531--40.8G1/8117
348,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960305UBPS-3503-AS110082246max.13610954.52631max.13640.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
85960323UBPS-3504-AS110082246max.13610954.52631-40.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
85960341UBPS-3504-BS110082246max.13610954.52631-40.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
85960384UBPS-3504-FS110082246max.13610954.52631max.13640.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960402UBPS-3505-AS110082246max.13610954.52631-40.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
85960427UBPS-3505-BS110082246max.13610954.52631-40.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
85960445UBPS-3510-AS110082246max.13610954.52631-40.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
85960463UBPS-3510-BS110082246max.13610954.52631-40.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
85960481UBPS-3510-DS110082246max.13610954.52631max.13640.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
22125538UBPS-2501-ES17057205max.1369949.52222.5max.13634.3M5116.5
283,000
249,800
274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125547UBPS-2503-AS17057205max.1369949.52022.5max.13634.3M5116.5
283,000
249,800
274,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
22125556UBPS-2504-FS17057205max.1369949.52022.5max.13634.3M5116.5
283,000
249,800
274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125565UBPS-2510-BS17057205max.1159949.52022.5max.11534.3M5116.5
283,000
249,800
274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125574UBPS-2512-FS17057205max.1369949.52222.5max.13634.3M5116.5
283,000
249,800
274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125583UBPS-3002-AS19072225max.13810954.52226max.13840.8M5117
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125592UBPS-3002-BS19072225max.13810954.52226max.13840.8M5117
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125608UBPS-3002-CS19072225max.13810954.52226max.13840.8M5117
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125617UBPS-3004-FS19072225max.13810954.52226max.13840.8M5116.5
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125626UBPS-3012-ES19072225max.13810954.52626max.13840.8M5117
313,000
269,800
296,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
22125635UBPS-3012-FS19072225max.13810954.52626max.13840.8M5116.5
313,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125644UBPS-3502-AS110082246max.13610954.52631max.13640.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125653UBPS-3502-BS110082246max.13610954.52631max.13640.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
22125662UBPS-3502-DS110082246max.12910954.52231max.12940.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125678UBPS-3512-ES110082246max.13610954.53031max.13640.8G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
22125687UBPS-3512-FS110082246max.13610954.5-31max.136167G1/8118
348,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125696UBPS-4501-AS1120100266max.13010954.53040max.13045G1/8288
399,000
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
22125705UBPS-4501-BS1120-266max.12810954.54040max.12867.2G1/8257
399,000
349,800
384,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125714UBPS-4501-CS1120100266max.13310954.53040max.13345G1/8288
399,000
349,800
384,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
22125723UBPS-4501-ES1L120100266max.22819798.53040max.228167G1/8328
481,000
399,800
439,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125732UBPS-4502-AS1120100266max.13310954.53040max.13345G1/8288
399,000
349,800
384,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125748UBPS-4502-BS1L120100266max.22819798.53040max.228167G1/8328
481,000
399,800
439,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125757UBPS-4502-DS1L120100266max.22119798.53040max.221167G1/8328
481,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
22125766UBPS-4503-AS1L120100266max.22819798.53040max.228167G1/8328
481,000
399,800
439,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
22125775UBPS-4504-BS1120100266max.13010954.53040max.13045G1/8288
399,000
349,800
384,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする