二面拘束一体型フルカットミル(FCR型)

二面拘束一体型フルカットミル(FCR型) - BIG DAISHOWA
内容量1本
全22種類を絞り込む
刃径(mm)
シャンク径
刃長(mm)
刃数
22種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50425864BBT30-FCR16082-6516BBT308265
25,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443252BBT30-FCR16082L- 8516BBT308265
26,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443103BBT30-FCR20082L- 8520BBT308285
28,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425873BBT30-FCR20083-6520BBT308365
27,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443277BBT30-FCR25082L- 8525BBT308285
29,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425882BBT30-FCR25083-6525BBT308365
28,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425891BBT30-FCR32103-6532BBT3010365
30,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425916BBT40-FCR16082-12016BBT4082120
32,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425907BBT40-FCR16082-8516BBT408285
27,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443173BBT40-FCR16082L-10516BBT4082105
29,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443137BBT40-FCR16082L-12016BBT4082120
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443076BBT40-FCR20082L-12020BBT4082120
34,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425934BBT40-FCR20083-12020BBT4083120
34,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425925BBT40-FCR20083-8520BBT408385
30,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443216BBT40-FCR25082L-13525BBT4082135
40,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443128BBT40-FCR25082L-15025BBT4082150
44,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425952BBT40-FCR25083-12025BBT4083120
33,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425943BBT40-FCR25083-8525BBT408385
31,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443015BBT40-FCR32102L-13532BBT40102135
42,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
01443006BBT40-FCR32102L-15032BBT40102150
46,400
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425977BBT40-FCR32103-12032BBT40103120
35,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50425961BBT40-FCR32103-8532BBT4010385
32,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする