3M(スリーエム)
ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型
業界標準e-CON準拠コネクタです。
感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
用途
センサー接続。省配線機器。
定格電流(A)
3
使用温度範囲(℃)
-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと
色
黒
材質/仕上
(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC32
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
適合穴径(Φmm)
1
結線方法
基板実装
適合基板板厚(mm)
1.0~1.6
内容量
1個
全7種類を絞り込む
極数
選択してください
3
4
6
8
12
16
質量(g)
1
1.5
2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
極数
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86061236
37203-62A3-003 PL
3
1
449-3117
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
86061245
37204-62A3-004 PL
4
1
449-3125
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
86061254
37204-62B3-004 PL
4
1
449-3133
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
86061263
37206-62A3-003 PL
6
1.5
449-3141
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
86061272
37208-62A3-004 PL
8
1.5
449-3150
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
86061281
37212-62M3-003 PL
12
2
449-3168
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
86061297
37216-62M3-004 PL
16
1.5
449-3176
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください