Ampco
防爆ヨセポンチ
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86061735
AMCD-22
21
205
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86061744
AMCD-23
24
255
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86061726
AMCD-21
17
150
¥
8,226
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください