Ampco
6角ソケット差込角1/2インチ用
差込角(mm)
12.7
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86061787
AMCSS-1/2D15MM
15
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86061796
AMCSS-1/2D16MM
16
37
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86061805
AMCSS-1/2D22MM
22
38
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86061814
AMCSS-1/2D25MM
25
38
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86061823
AMCSS-1/2D27MM
27
38
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください