Ampco
くわ(グラスファイバーハンドル)
認定取得
米国認定機関FMRC
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1371
材質
ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)
920
質量(kg)
3.63
刃幅(mm)
100
頭部幅(mm)
413
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86061902
AMCM55FG
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください