Ampco
ソーブレード
仕様
ブレードのみ
トラスコ品番
813-1399
材質
ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)
-
質量(g)
30
奥行(mm)
-
山数
14
刃幅(mm)
14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86062137
AMC8356
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください